| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D27067 Herst.-Nr.: 732 044-000-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VDE-Richtlinien. Schraubanschluss. Netzspannungeinspeisung. Spannungsversorgung mit erhöten Anforderungen, z.B. Elektromedizin, Messgeräte usw. Features: Hirschmann Serie STASEI Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 732 044-000-1 | Typ: | STASI 2 | Passend für: | Hirschmann Serie STASEI | Pole: | 2 + PE | Produkt-Art: | Sicherungsbügel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,88* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,57* | € 0,96* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,82* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|