Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1107005 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gewinkelt Polzahl: 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731102-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1107005
EAN/GTIN:
     4011376704665
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
BKL Electronic 1107005 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.

Klinkensteckverbinder 3.5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Stecker, gewinkelt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 3.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PA · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1107005
Typ (Hersteller-Typ):
1107005
Material (Details):
PA
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Außen-Ø:
3.5 mm
Kabel-Durchmesser (Details):
7.00 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376704665, BKL Electronic, 1107005, Hohlraumstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,17*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,42*
Lager 102
666
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
734136
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.