Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenstecker
>
Artikel
3.5 mm Winkel-Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 110700
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-60F1426
Hersteller:
BKL Electronic
Herst.-Nr.:
1107005
EAN/GTIN:
4011376704665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Winkel-Klinkenstecker 3,5mm, Stereo
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
AV Steckverbinder
>
Klinkensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Audio-Video-Steckverbindung
,
AV-Steckverbinder
,
Audiosteckverbinder
,
Audiostecker
,
Winkel-Klinkenstecker
,
Stecker
,
Klinkensteckverbinder
,
Klinkensteckverbindung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,17*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,42*
Lager 102
2 Tage
666
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 117,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
734136 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 3 Stereo Silber 1 St.
k.A.
734136
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen