Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 33469 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=26.70 mm² Loch-Ø=6.7 mm Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733087-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
TE Connectivity 33469 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=26.70 mm² Loch-Ø=6.7 mm Unisoliert Metall 1 St.

Ringkabelschuh SOLISTRAND

16.80 - 26.70 mm²

Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen.

Technische Daten:
AWG max.: 4 · Gewinde-Maß: M6 · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6.7 mm · Maßangaben: (L x E x C x W) (30.5 x 21.1 x 11.1 x 12.7) mm · Querschnitt (max.): 26.70 mm² · Querschnitt (min.): 16.80 mm² · Stützhülse: Nein · Weitere technische Daten: nach MIL-T-10727 · Materialdicke: 1.78 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Maßangaben:
(L x E x C x W) (30.5 x 21.1 x 11.1 x 12.7) mm
Querschnitt-Bereich:
16.80 - 26.70 mm²
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
33469
Typ (Hersteller-Typ):
SOLISTRAND
AWG max.:
4
Querschnitt (max.):
26.70 mm²
Loch-Ø:
6.7 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
16.80 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, TE Connectivity, 33469, SOLISTRAND, 373-415, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,12*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,668*
€ 1,391*
Lager 102
192
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 350,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.