Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 33469. TERMINAL, RING TONGUE, 1/4 Zoll, 4AWG, Stud


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888440
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33469.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: 21 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • Isolatorfarbe: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 4 AWG
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Produktpalette: SOLISTRAND Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 33469., 2888440, 288-8440
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,92*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,12*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,75*
    € 1,16*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,668*
    € 1,391*
    1 Tag
    192
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,91*
    € 1,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,391*
    € 1,65529
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TE Connectivity
    169400
    ab € 350,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.