Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M6; 21mm2; Crimpverbindung; für Leitungen; 4AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschuh: Ring; M6; 21mm2; Crimpverbindung; für Leitungen; 4AWG
Kabelschuh: Ring; M6; 21mm2; Crimpverbindung; für Leitungen; 4AWG
Artikel-Nr.:
     2805-33469
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: max. 170°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 21mm2
Leitungsgröße: 4AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M6
Ring-Innendurchmesser: 6,73mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,92*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,12*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,668*
€ 1,391*
1 Tag
192
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 350,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.