Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0137 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733382-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0137 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0137 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8 Silber 1 St.

DIN-Stecker mit Verriegelung

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Verriegelung · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn · Material (Details): Knickschutz: PVC, Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polbild: DIN 45326 · Polzahl: 8 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +85 °C · Verschlussart: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Snap-In
Herst.-Teilenr.:
0137 08-1
Typ (Hersteller-Typ):
0137 08-1
Material (Details):
Knickschutz: PVC|ツ| Gehäuse: Vernickelt
Ausführung (allgemein):
Mit Verriegelung
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl:
8
Polbild:
DIN 45326
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperaturbereich (Details):
-20 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 8-pol, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 02050000774706, Lumberg, 0137 08-1, Audio-DIN-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 7,56*
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 7,57*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,34*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,27*
€ 15,85*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 11,47*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0103 08-1
ab € 3,39*
Zubehör
Lumberg
0105 08-1
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.