Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, gerade, 0103 08-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, gerade, 0103 08-1
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, gerade, 0103 08-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1006
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0103 08-1
EAN/GTIN:
     4099889722161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Einbaubuchse
DIN-Einbaukupplung, 0103 08-1, LUMBERG DIN-Einbaukupplung, geschirmt, mit Verriegelungsmöglichkeit, Metallgehäuse, Flansch und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 08-1
ab € 3,73*
Zubehör
Lumberg
0137 08-1
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.