Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse gewinkelt 8-polig, 24 V ac / 4A, Lötanschluss PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248884
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0105 08-1
EAN/GTIN:
     5059045495932
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Steckbar
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 24 V ac
DIN-Nummer = DIN 45326
Gehäusematerial = PBT
Kontaktmaterial = Messing°C

DIN-Einbaubuchse von Lumberg mit Erdungskontakt. Diese DIN-Einbaubuchse von Lumberg lässt sich auf Leiterplatten montieren und kann verriegelt werden. Mit seinem vernickelten Erdkontakt und der Kontaktfeder gewährleistet der mit PBT überzogene Steckverbinder eine sichere und zuverlässige Verbindung mit kompatiblen DIN-Rundsteckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. • Geeignet für 5000 Steckzyklen • Prüfspannung: 500 V AC/60 • Kontaktwiderstand: > 100 MΩ
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Steckbar
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
24 V ac
DIN-Nummer:
DIN 45326
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktmaterial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: 1248884, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 0105081, Circular Connectors, DIN Connectors, Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,54*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,57*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 2,68*
1 Tag
647
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 2,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 08-1
ab € 3,73*
Zubehör
Lumberg
0137 08-1
ab € 4,62*
Zubehör
RS Pro
6925491
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.