Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAHDMI-W-B HDMI-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl: 19 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733868-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAHDMI-W-B
EAN/GTIN:
     7613187005039
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Steckverbinder
Neutrik NAHDMI-W-B HDMI-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 19 Schwarz 1 St.

NAHDMI-W-B-Durchführung

HDMI-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Neutriks HDMI-fähige Steckverbinder für die Übertragung von digitalen TV- und PC Video-Formaten inklusive HDTV kann ganz einfach in Netzwerke integriert werden.
HDMI Durchführung mit 19-poliger HDMI-Buchse an beiden Seiten
· Staub- und wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 in Kombination mit NKHDMI-*
· Standard D-Form Gehäuse
· Entfernbare Masseverbindung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 19 · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Temperaturbereich (Details): -25 - +85 °C · Typ: NAHDMI-W-B

Hinweis:
Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NAHDMI-W-B
Typ (Hersteller-Typ):
NAHDMI-W-B
Polzahl:
19
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Typ:
NAHDMI-W-B
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-25 - +85 °C
Produkt-Art:
HDMI-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Buchse, hdmi steckverbinder buchse, adapter hdmi, hdmi steckverbinder neutrik, 07613187005039, 02050000908361, 7613187005039, Neutrik, NAHDMI-W-B
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,80*
€ 16,70*
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,90*
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 17,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,97*
€ 19,04*
Lager 102
190
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,35*
Zubehör
Neutrik
RSSCDPFX-4
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.