Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0617-00-06 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 678 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738550-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0617-00-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
binder 99-0617-00-06 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 678 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 678

IP40

· Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
· Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube
(keine leitende Verbindung zwischen innerem und äußerem Gehäuse)
· Innenliegende Zugentlastung.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 678 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
678
Herst.-Teilenr.:
99-0617-00-06
Typ (Hersteller-Typ):
99-0617-00-06
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 99-0617-00-06, 450-3890
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,23*
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,52*
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 4,88*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,92*
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,84*
Zubehör
Binder
99-0620-00-06
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
99-0618-00-06
ab € 3,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,20*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
99 0618 02 06
ab € 5,35*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,09*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.