Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 678 Mini Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 6.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 678 Mini Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 6.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-4503890
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0617-00-06
EAN/GTIN:
     5059041910675
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 6.0A
Serie = 678
Betriebsspannung = 250,0 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur min. = -40°C

Binder Kabelsteckverbinder Serie 678. Stecker- und Buchsensteckverbinder der Serie 678 aus Kunststoff, geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 4-6 mm. Diese Rundsteckverbinder haben die Schutzart IP40, verfügen über Lötanschlüsse und sind nicht abgeschirmt, mit 6 Kontakten pro Kabelsteckverbinder und Bajonettverriegelung. Funktionen. Nennspannung: 250 V Nennimpluse Spannung 1500 V Nennstrom: 4 A Schutzart IP40 Versilberte Bronzekontakte Temperaturbereich: -40 bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
6.0A
Serie:
678
Betriebsspannung:
250,0 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 4503890, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9906170006, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,52*
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 4,88*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,92*
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,84*
Zubehör
Binder
99-0620-00-06
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
99-0618-00-06
ab € 3,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,20*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
99 0618 02 06
ab € 5,35*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,09*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.