Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0617-00-06 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26337
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0617-00-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
· Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube
(keine leitende Verbindung zwischen innerem und äußerem Gehäuse)
· Innenliegende Zugentlastung.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
99-0617-00-06
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
6 A
Serie:
678
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: 02050000421471, binder, 450-3890
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 4,09*
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,77*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,89*
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 7,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,85*
Zubehör
Binder
99-0620-00-06
ab € 2,26*
Zubehör
Binder
99-0618-00-06
ab € 3,47*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,72*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
99 0618 02 06
ab € 5,36*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.