Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KLB 1 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738569-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLB 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
Lumberg KLB 1 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinken-Einbaukupplung 2,5 mm

2,5 mm
Buchse Einbau, Rückseitenmontage
Mono

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 5 000 · Audio-Kanäle: Mono · Einbau-Durchmesser (Details): 4.2 mm · Herst.-Teilenr.: KLB 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 34 V DC/AC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl (num): 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm · Schaltkontakt-Art (Details): Öffner · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): KLB 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
KLB 1
Typ (Hersteller-Typ):
KLB 1
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
34 V DC/AC
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
4.2 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Öffner
Befestigung:
Zentral
Kontaktmaterial:
versilbert
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 5 000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 2,5mm, 2050000412585, Lumberg, KLB 1, 505-1384
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,67*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,68*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,18*
1 Tag
825
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,40*
Lager 102
237
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 10
ab € 0,42*
Zubehör
Lumberg
KLS 1
ab € 0,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.