Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0622 00 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0622 00 07
Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0622 00 07
Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0622 00 07
Artikel-Nr.:
     4502-66F880
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0622 00 07
EAN/GTIN:
     4099889729122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder Typ Binder 678. Mit Bajonettverschluss kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 qmm, Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Kabeldurchlass: max. 4,0 bis 6,0 mm, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 910 V, Durchgangswiderstand: 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Kupplungen Typ 678. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-0622-00-07, 7p, 125 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0112 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,54*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,20*
2 Tage
70
€ 14,99*
ab € 5,35*
€ 10,27*
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,90*
Zubehör
Binder
99-0621-00-07
ab € 3,26*
Zubehör
Binder
99-0621-70-07
ab € 9,76*
Zubehör
Binder
99-0623-00-07
ab € 3,10*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,58*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,73*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,13*
Zubehör
Binder
99 0621 02 07
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.