Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-2026-00-07 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738824-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2026-00-07
EAN/GTIN:
     4016138137385
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 99-2026-00-07 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 581

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: CuZn · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 7 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 581 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
581
Herst.-Teilenr.:
99-2026-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
99-2026-00-07
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, binder, 99-2026-00-07
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 5,276*
€ 7,356*
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,56*
5
€ 3,90*
ab € 5,426*
€ 7,586*
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,70*
Lager 102
88
1
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0327 90 07
ab € 5,69*
Zubehör
Binder
99 2025 00 07
ab € 6,27*
Zubehör
Binder
09-0327-00-07
ab € 3,75*
Zubehör
Binder
09-0327-80-07
ab € 4,84*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.