Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0327-00-07 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738832-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0327-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 09-0327-00-07 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 680

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Vernickelt · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 7 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 680 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
680
Herst.-Teilenr.:
09-0327-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
09-0327-00-07
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,45*
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 5,73*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 5,82*
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 7,31*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0326 00 07
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,178*
Zubehör
Binder
09-0328-00-07
ab € 3,99*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
99-2026-00-07
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
99-2026-02-07
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
99-0146-12-07
ab € 5,50*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,50*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
09 0146 72 07
ab € 8,55*
Zubehör
Binder
09 0326 02 07
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
09 0146 70 07
ab € 8,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.