Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0327-00-07 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26625
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0327-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09-0327-00-07
Typ:
09-0327-00-07
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
680
Bauform:
Stecker, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
7
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,45*
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 5,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 5,82*
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 7,31*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0326 00 07
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,178*
Zubehör
Binder
09-0328-00-07
ab € 3,99*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
99-2026-00-07
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
99-2026-02-07
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
99-0146-12-07
ab € 5,50*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,50*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
09 0146 72 07
ab € 8,55*
Zubehör
Binder
09 0326 02 07
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
09 0146 70 07
ab € 8,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.