Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/2M00 USB A/Mini USB B PX0441/2M00 Bulgin Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740982-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0441/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/2M00 USB A/Mini USB B PX0441/2M00 Bulgin Inhalt: 1 St.

USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68

Sicheres und geprüftes Schraubverschlusssystem.

Technische Daten:
Anschluss (Details): - · Ausführung (allgemein): USB A/Mini USB B · Passend für (Details): PX0443, PX 0466, PX0447 · Produktabmessung, Länge: 2 m · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Produktabmessung, Länge:
2 m
Passend für (Details):
PX0443 | PX 0466 | PX0447
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
PX0441/2M00
Typ (Hersteller-Typ):
PX0441/2M00
Ausführung (allgemein):
USB A/Mini USB B
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,40*
€ 16,62*
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 16,62*
€ 6,90*
ab € 12,55*
€ 17,81*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,31*
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0458
ab € 9,78*
Zubehör
Bulgin
PX0485
ab € 1,87*
Zubehör
Bulgin
PX0456
ab € 4,94*
Zubehör
Bulgin
PX0443
ab € 7,14*
Zubehör
Bulgin
PX0446
ab € 7,85*
Zubehör
Bulgin
PX0447
ab € 6,17*
Zubehör
Bulgin
PX0457
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.