Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-USB-Buchse 2.0 - Typ A/B - IP68 Buchse, Einbau PX0457 Stiftleiste PX0457 Bulgin Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740703-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Mini-USB-Buchse 2.0 - Typ A/B - IP68 Buchse, Einbau PX0457 Stiftleiste PX0457 Bulgin Inhalt: 1 St.

Mini-USB-Buchse 2.0 - Typ A/B - IP68

Technische Daten:
Anschluss (Details): - · Ausführung (allgemein): Stiftleiste · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Typ: Buchse mit Kabel (100 mm) und 6-poliger Stiftleiste

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
PX0457
Typ (Hersteller-Typ):
PX0457
Ausführung (allgemein):
Stiftleiste
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Typ:
Buchse mit Kabel (100 mm) und 6-poliger Stiftleiste
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 18,59*
1
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 18,84*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 18,85*
1
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 19,17*
1
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,46*
Zubehör
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 22,03*
Zubehör
Bulgin
PX0484
ab € 1,62*
Zubehör
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.