Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-M25 19 20 016 0251 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749457-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 016 0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-M25 19 20 016 0251 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 A - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 16 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 A · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16A
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19 20 016 0251
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16A-asg1-LB-M25
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 20 016 0251, Han® 16A-asg1-LB-M25, 841-2215, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 15,56*
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 15,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,3249*
€ 15,7411*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,40*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 3101
ab € 5,87*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,0738*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0371*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5215*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,366*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,6359*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,46*
Zubehör
Harting
09200162812
ab € 11,2455*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6657*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09200162891
ab € 89,3727*
Zubehör
Harting
09200163001
ab € 8,3975*
Zubehör
Harting
09200162691
ab € 78,51*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,4937*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,7145*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.