Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 38 006 2601 Stifteinsatz Han® Com 4 + 2 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749288-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 006 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin
Harting 09 38 006 2601 Stifteinsatz Han® Com 4 + 2 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Com - Einsätze

Bei der Han® Com Serie ist sowohl der Leistungs- als auch der Steuerungsbereich in einem Steckverbinder kombiniert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Bemessungsspannung: 830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) · Bemessungsstrom: 80/16 A (Leistungs-/Steuerungsbereich) · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt Leistungskontakt (max.): 16 mm² · Leiterquerschnitt Leistungskontakt (min.): 1.5 mm² · Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 4,2 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Com · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte (Leistungskontakt- und Steuerkontakt) · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + 2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte (Leistungskontakt- und Steuerkontakt)
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Com
Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt Steuerungskontakt (min.):
0.5 mm²
Leiterquerschnitt Leistungskontakt (max.):
16 mm²
Leiterquerschnitt Leistungskontakt (min.):
1.5 mm²
Polzahl:
4 | 2
Bemessungsstrom:
80/16 A (Leistungs-/Steuerungsbereich)
Bemessungsspannung:
830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 38 006 2601, Han® K4/2-M, 172-8478, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,92*
€ 34,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 34,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,99*
€ 34,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,0709*
€ 35,1809*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 65,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,28*
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,25*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 31,99*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,79*
Zubehör
Harting
09330009926
ab € 0,30789*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,11*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,15*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.