Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 16A-gs-Pg21 09 20 016 0541 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749422-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 0541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Zubehör für Baugröße 16 A - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 16 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 A · Gewinde-Maß: PG21 · Herst.-Teilenr.: 09 20 016 0541 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Tüllengehäuse · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,hohe Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): Han® 16A-gs-Pg21

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | hohe Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16A
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 20 016 0541
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16A-gs-Pg21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 20 016 0541, Han® 16A-gs-Pg21, 129-2761, Laststeckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,60*
€ 13,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,3608*
€ 13,2472*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 9,73817*
€ 13,29817*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5116
ab € 1,6147*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6375*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,1238*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0671*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,1955*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5015*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,376*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,53*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,39*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,7152*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3249*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.