Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 24B-gg-21 09 30 024 0420 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749468-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Tüllengehäuse Han® 24B-gg-21 09 30 024 0420 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,hohe Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | hohe Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 024 0420
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-gg-21
Polzahl (Details):
0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 024 0420, Han® 24B-gg-21, 181-0785, Laststeckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 12,58*
€ 17,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 17,33*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,4573*
€ 17,4405*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 13,07377*
€ 17,82377*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9676*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 9,9627*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3996*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,57*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,24*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9609*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,52*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,84*
Zubehör
Harting
09300245422
ab € 19,314*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,54*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.