Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 24B-gs-M32 19 30 024 0527 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749616-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 0527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 24B-gs-M32 19 30 024 0527 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Gewinde-Maß: M32 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,hohe Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | hohe Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Gewinde-Maß:
M32
Herst.-Teilenr.:
19 30 024 0527
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-gs-M32
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 024 0527, Han® 24B-gs-M32, 414-4514, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 16,08*
€ 5,46*
ab € 12,03*
€ 16,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,8783*
€ 16,2977*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 16,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,18*
Zubehör
Harting
09 30 024 5422
ab € 19,184*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9876*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0427*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3996*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9509*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,56*
Zubehör
Harting
19 30 024 0232
ab € 16,6509*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5831*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.