Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 165035 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=6.60 mm² Loch-Ø=6.35 mm Teilisoliert Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749734-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
TE Connectivity 165035 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=6.60 mm² Loch-Ø=6.35 mm Teilisoliert Gelb 1 St.

Ringkabelschuh PLASTI GRIP

2.70 - 6.60 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt. Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit nach der Verarbeitung. Die konisch geformte Drahteingangshülse ermöglicht abisolierte Leiter leicht einzuführen. Die aufgeweitete Isolierhülse erlaubt die Verwendung einer Vielzahl von Isilierungsdurchmesser.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Gewinde-Maß: M6 · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6.35 mm · Querschnitt (max.): 6.60 mm² · Querschnitt (min.): 2.70 mm² · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt-Bereich:
2.70 - 6.60 mm²
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
165035
Typ (Hersteller-Typ):
PLASTI GRIP
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
6.60 mm²
Loch-Ø:
6.35 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
2.70 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh gelb, TE Connectivity, 165035, PLASTI GRIP, 680-5583, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,534*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3014*
€ 0,7842*
Lager 102
54
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 350,87*
Sonstiges
TE Connectivity
169404
ab € 108,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.