Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M6; Ø: 6,35mm; 3÷6mm2; Crimpverbindung; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschuh: Ring; M6; Ø: 6,35mm; 3÷6mm2; Crimpverbindung; isoliert
Kabelschuh: Ring; M6; Ø: 6,35mm; 3÷6mm2; Crimpverbindung; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-165035
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 3...6mm2
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M6
Ring-Innendurchmesser: 6,35mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, buchsenkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,554*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,77*
1
€ 5,95*
ab € 0,3014*
€ 0,7942*
1 Tag
336
7
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 363,84*
Sonstiges
TE Connectivity
169404
ab € 104,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.