Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 3 ... 6mm², M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820859
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=165035, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=600 V, Querschnitt AWG max.=10 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=3 mm², Ring-Aussendurchmesser=12.7 mm, Ring-Innendurchmesser=6.73 mm, Ringdicke=1 mm, Ringlänge=30 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Gelb, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,100 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,534*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3014*
€ 0,7842*
1 Tag
54
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7842*
€ 0,9332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 350,87*
Sonstiges
TE Connectivity
169404
ab € 108,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.