Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger BAS5550011 SAT-Standfuß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753226-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     BAS5550011
EAN/GTIN:
     4004005555011
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
balkonstandfuß schwaiger
sat standfuß
Schwaiger BAS5550011 SAT-Standfuß Silber

Schwaiger BAS5550

Ideal für Montage auf Balkonen und Terrassen

Der Balkonständer bietet eine ideale Halterung für SAT-Antennen auf Balkonen und Terrassen und besticht durch seine hochwertige Aluminium-Ausführung. Zudem dienen bewegliche Stellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten.
Die Lieferung erfolgt komplett mit Mastrohr (1 m lang, Ø 50 mm).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Montageart (Sat Spiegel): Boden · Produktabmessung, Höhe: 100 cm · Produktabmessung, Ø: 5 cm

Lieferumfang:
SAT Standfuß Schwaiger BAS5550,Mastrohr (1 m, Ø 50 mm).

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
5 cm
Produktabmessung, Höhe:
100 cm
Marke:
Schwaiger
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Montageart (Sat Spiegel):
Boden
Produkt-Art:
SAT-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: 04004005555011, 4004005555011, Schwaiger, BAS5550011
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,38*
€ 53,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 53,37*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,80*
€ 64,62*
€ 6,78*
ab € 49,39*
€ 65,28*
€ 3,50*
ab € 63,28*
€ 82,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.