Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2350105 Herst.-Nr.: BAS5550011 EAN/GTIN: 4004005555011 |
| |
|
| | |
| Produkttext Ideale Halterung für SAT-Antennen auf Balkonen und Terassen Hochwertige Aluminium-Ausführung Für Waschbetonplatte 50 x 50 cm Komplett mit Mastrohr (1 m lang, Ø 50mm) Bewegliche Stellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Silber | Befestigungslochabmessungen | 500 x 500 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,1 kg | Produktfarbe: | Silber | Befestigungslochabmessungen: | 500 x 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwaiger, bas5550011, 5550011, balkonständer, satantennen, satstandfuß, silber, bas5550, montagekit, 5550, balkonstnder, satstandfu, antennen, standfuß, montage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,38* | € 53,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,03* | € 53,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,80* | € 64,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 49,39* | € 65,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,28* | € 82,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|