Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI9920 SAT Antenne 80 cm Reflektormaterial: Stahl Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753526-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI992011
EAN/GTIN:
     4004005992014
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Schwaiger SPI9920 SAT Antenne 80 cm Reflektormaterial: Stahl Hellgrau

Schwaiger SPI992011

Hochwertiger Stahlspiegel
Herrvoragender Empfang
Mit Multifeedhalterung erweiterbar

Der Schwaiger SPI992 Spiegel bietet Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit für den SAT Empfang. Der 80 cm Spiegeldurchmesser garantiert einen guten Empfang auch bei schlechten Wetterbedingungen. Der Aluminium Tragarm ist durch eine Multifeedhalterung erweiterbar, so dass auch der Empfang von zwei Satelliten Positionen möglich ist (z.B. ASTRA und EUTELSAT).

Ausstattung:
72 x 82 cm Offset-Reflektor aus Stahl, pulverbeschichtet
Aluminium LNB-Tragarm mit Halterungen aus witterungsbeständigem Kunststoff
Einschließlich Masthalterung (mit Montagematerial)

Technische Daten:
Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Hellgrau · Masthalterung (max.): 60 mm · Masthalterung (min.): 32 mm · Reflektormaterial: Stahl · Signalgewinn (max.): 37.80 dB · Spiegel-Durchmesser: 80 cm

Lieferumfang:
1x Sat Spiegel,1x Montagematerial.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
Schwaiger
Farbe:
grau
Feedaufnahme:
40 mm
Reflektormaterial:
Stahl
Spiegel-Durchmesser:
80 cm
Masthalterung (max.):
60 mm
Masthalterung (min.):
32 mm
Signalgewinn (max.):
37.80 dB
Produkt-Art:
SAT Antenne
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, 80 cm sat-antenne, parabolantenne, 4004005992014, Schwaiger, SPI992011, SPI9920
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 45,16*
€ 6,78*
ab € 40,60*
€ 53,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,76*
€ 73,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.