Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Sat Spiegel 80cm, Stahl, Oval Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Sat Spiegel 80cm, Stahl, Oval Hellgrau
Schwaiger Sat Spiegel 80cm, Stahl, Oval Hellgrau
Artikel-Nr.:
     832-161666
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI992011
EAN/GTIN:
     4004005992014
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
weight:
4.000 kg
height:
0.900 m
width:
0.800 m
depth:
0.101 m
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, 80 cm sat-antenne, parabolantenne, Satelliten Spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,25*
€ 48,38*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 48,61*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 55,71*
€ 74,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.