Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI9920 SAT Antenne 80cm Reflektormaterial: Stahl Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger
Schwaiger
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483753605
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI992011
EAN/GTIN:
     4004005992014
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Schwaiger SPI9920 SAT Antenne 80cm Reflektormaterial: Stahl Hellgrau

Hochwertiger Stahlspiegel
Herrvoragender Empfang
Mit Multifeedhalterung erweiterbar

Der Schwaiger SPI992 Spiegel bietet Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit für den SAT Empfang. Der 80 cm Spiegeldurchmesser garantiert einen guten Empfang auch bei schlechten Wetterbedingungen. Der Aluminium Tragarm ist durch eine Multifeedhalterung erweiterbar, so dass auch der Empfang von zwei Satelliten Positionen möglich ist (z.B. ASTRA und EUTELSAT).

72 x 82 cm Offset-Reflektor aus Stahl, pulverbeschichtet
Aluminium LNB-Tragarm mit Halterungen aus witterungsbeständigem Kunststoff
Einschließlich Masthalterung (mit Montagematerial)

  • Kategorie: SAT Antenne
  • Spiegel-Durchmesser: 80 cm
  • Reflektormaterial: Stahl
  • Feedaufnahme: 40 mm
  • Masthalterung (min.): 32 mm
  • Masthalterung (max.): 60 mm
  • max. Signalgewinn: 37.80 dB
  • Herstellerfarbe: Hellgrau
  • Produkt-Art: SAT Antenne
  • Farbe: grau
  • Masthalterung: 32 - 60 mm
  • Hersteller-Nr.: SPI992011
  • EAN: 4004005992014

Lieferumfang:

1x Sat Spiegel + 1x Montagematerial.

Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, 80 cm sat-antenne, parabolantenne, 4004005992014, Schwaiger, SPI992011, SPI9920, Sat Schüssel, sat spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 45,16*
€ 6,78*
ab € 40,60*
€ 53,42*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,76*
€ 73,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.