Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 805219 Tisch-Namensschild 8052 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-776494-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805219
EAN/GTIN:
     4005546810522
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable 805219 Tisch-Namensschild 8052 25 St.

Tischnamensschild

Standfestes Namensschild in Dachform
Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern für beidseitige Beschriftung
Passende Einsteckschilderbögen (Art. 1460) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT®
Maße Einsteckschilder: 61/122 x 210 mm

Ob als klassisches Namensschild oder zur vielseitigen Kennzeichnung: DURABLE Tischnamensschilder signalisieren Professionalität und Kompetenz.

Technische Daten:
Beschriftungsschild auswechselbar: Ja · Herstellerfarbe: Transparent · Verwendung für Papiergrößen: 210 x 61/122 mm (B x H) · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Tisch-Namensschild · Werkstoff (Details): Hartfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Durable
Farbe:
transparent
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
210 x 61/122 mm (B x H)
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tisch-Namensschild
Werkstoff (Details):
Hartfolie
Produkt-Art:
Tisch-Namensschild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,9816*
€ 2,4888*
Lager 102
200
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,164*
€ 2,7576*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,78*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 44,62*
€ 56,02*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,87*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7576*
€ 3,28154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7276*
€ 3,24584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6376*
€ 3,13874
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,614*
€ 3,11066
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,604*
€ 3,09876
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,164*
€ 2,57516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146002
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.