Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D48101 Herst.-Nr.: 805219 EAN/GTIN: 4005546810522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob als klassisches Namensschild oder zur vielseitigen Kennzeichnung: DURABLE Tischnamensschilder signalisieren Professionalität und Kompetenz. Features: Standfestes Namensschild in Dachform Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern für beidseitige Beschriftung Passende Einsteckschilderbögen (Art. 1460) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® Maße Einsteckschilder: 61/122 x 210 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Verwendung für Papiergrößen: | 210 x 61/122 mm (B x H) | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Tisch-Namensschild | Ausführung des Inhalts (Packung): | 25 St./Pack. | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Hartfolie | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Tisch-Namensschild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, Durable, 8052, namensschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,9616* | € 2,6732* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0996* | € 2,7324* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,74* | € 2,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,13* | € 5,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 35,87* | € 46,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|