Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 805319 Tisch-Namensschild 8053 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-776495-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805319
EAN/GTIN:
     4005546810539
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable 805319 Tisch-Namensschild 8053 25 St.

Tischnamensschild

Standfestes Namensschild in Dachform
Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern für beidseitige Beschriftung
Maße Einsteckschilder: 105/210 x 297 mm

Ob als klassisches Namensschild oder zur vielseitigen Kennzeichnung: DURABLE Tischnamensschilder signalisieren Professionalität und Kompetenz.

Technische Daten:
Beschriftungsschild auswechselbar: Ja · Herstellerfarbe: Transparent · Verwendung für Papiergrößen: 297 x 105/210 mm (B x H) · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Tisch-Namensschild · Werkstoff (Details): Hartfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Durable
Farbe:
transparent
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
297 x 105/210 mm (B x H)
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tisch-Namensschild
Werkstoff (Details):
Hartfolie
Produkt-Art:
Tisch-Namensschild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,7036*
€ 3,3444*
2 Tage
850
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7872*
€ 3,4472*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,7724*
€ 3,5428*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,018*
€ 3,814*
Lager 102
150
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1796*
€ 3,9588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9588*
€ 4,71097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8088*
€ 4,53247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7924*
€ 4,51296
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,7796*
€ 4,49772
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1796*
€ 3,78372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 98,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.