Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha 10386 Magazin-Bithalter Stubby, magnetisch, 1/4"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-778647-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
10386
EAN/GTIN:
4010995337360
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wiha 10386 Magazin-Bithalter Stubby, magnetisch, 1/4"
Magazin-Bithalter Stubby, magnetisch, 1/4"
Ausstattung:
Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. · Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Sechs Antriebsformen in einem Schraubendreher. Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. · Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet. · Bits: 25 mm Standard-Bits. · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiha
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 3126
Produkt-Art:
Bithalter
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
,
Bit Schlitz
,
Schlitz Bit
,
Bit-Magazinhandhalter
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Bit-Halter
,
Bithalter
,
ESD-Schlitz-Schraubendreher
,
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
,
ESD-Schraubendreher Schlitz
,
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
ESD-Phillips-Schraubendreher
,
ESD-Phillips-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (Phillips)
,
ESD-Schraubendreher PH
,
ESD-Schraubendreher Phillips
,
ESD-Schraubenzieher Phillips
,
Phillips-ESD-Schraubendreher
,
Phillips-ESD-Schraubenzieher
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
,
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
,
Phillips-Vergaserschraubendreher
,
Phillips-Vergaserschraubenzieher
,
Vergaser-Schraubendreher (Phillips)
,
Vergaser-Schraubendreher PH
,
Vergaser-Schraubendreher Phillips
,
Vergaser-Schraubenzieher PH
,
Vergaser-Schraubenzieher Phillips
,
Vergaserschraubendreher PH
,
Vergaserschraubendreher Phillips
,
Vergaserschraubenzieher PH
,
Vergaserschraubenzieher Phillips
,
Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher
,
Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher
,
Pozidriv-Vergaserschraubendreher
,
Pozidriv-Vergaserschraubenzieher
,
Vergaser-Schraubendreher PZ
,
Vergaser-Schraubendreher Pozidriv
,
Vergaser-Schraubenzieher PZ
,
Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv
,
Vergaserschraubendreher PZ
,
Vergaserschraubendreher Pozidriv
,
Vergaserschraubenzieher PZ
,
Vergaserschraubenzieher Pozidriv
,
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
,
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
,
Schlitz-Vergaserschraubendreher
,
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
,
Vergaser-Schraubendreher (Schlitz)
,
Vergaser-Schraubendreher Schlitz
,
Vergaser-Schraubenzieher Schlitz
,
Vergaserschraubendreher Schlitz
,
Vergaserschraubenzieher Schlitz
,
wiha bithalter magnetisch
,
bit satz
,
wiha bit-satz
,
Wiha
,
10386
,
magazin-bithalter
,
schraubendreher bithalter
,
schraubendreher mit bit magazin
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,33*
Lager 260
8 Tage
76
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,35*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 9,42*
Lager 1690
4 Tage
18
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 9,63*
Lager 102
2 Tage
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 17,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
Wiha
01657
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
Wiha
01623
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
Wiha
01626
ab € 0,56*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 8,0 mm (01627)
Wiha
01627
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen