Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JustMobile ST-666 AluDisc Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2.1 cm (max) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-791819-BP
Hersteller:
     JustMobile
Herst.-Nr.:
     ST-666
EAN/GTIN:
     4712176185769
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
JustMobile ST-666 AluDisc Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2.1 cm (max) Silber

Just Mobile AluDisc - 360 Grad drehbares Aluminium Podest für Apple iMac, Cinema- und Thunderbolt Display

Hochwertige Aluminiumkonstruktion
Strapazierbare Kugellager
Um 360 Grad stufenlos drehbar
Minimalistisches Design
Geeignet für alle Apple iMacs, Thunderbold Displays u. Flachbildschirme
Durchmesser: 28 cm

Minimalistisches, drehbares Podest für iMac oder Thunderbold-Display.

Just Mobile AluDisc ist das minimalistische und drehbare Podest für Ihren iMac oder Ihr Apple Thunderbold-Display. Gefertigt aus einem Stück soliden Aluminium und mit hochwertigen integrierten Kugellagern ausgestattet, ist Ihr Display damit mühelos um 360 Grad schwenkbar.

Zeigen Sie im Handumdrehen Bildschirminhalte Ihren Kollegen, oder greifen Sie problemlos auf die Anschlüsse an der Rückseite Ihres Displays zu. Schwenken Sie zu Hause den Bildschirm vom Schreibtisch zur Couch, und teilen Sie die Inhalte mit der ganzen Familie. Just Mobile AluDisc bietet Ihnen die komplette Flexibilität im Büro oder zu Hause.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Arbeitsflächen-Breite: 280 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 280 mm · Halter-Ausführung: Drehbar · Herstellerfarbe: Silber · Höhe (max.): 2.1 cm · Kabellose Ladefunktion: Nein · Material: Aluminium · Passend für Display-Größe: 54,6 cm (21,5"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280 mm · Schreibtischaufsatz-Besonderheiten: rotierbar

Hinweis:
Kompatibilität:
iMac 21,5 Zoll
Der neue iMac 21,5 Zol
iMac 27 Zoll
Der neue iMac 27 Zoll
Cinema Display 24 Zoll
Cinema Display 27 Zoll
Thunderbolt Display 27 Zoll
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 280 mm x 280 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Passend für Display-Größe:
54|ツ|6 cm (21|ツ|5") | 61|ツ|0 cm (24") | 63|ツ|5 cm (25") | 66|ツ|0 cm (26") | 68|ツ|6 cm (27")
Passend für Display-Größe (Bereich):
54|ツ|6 cm (21|ツ|5") - 68|ツ|6 cm (27")
Höhen-Bereich:
2.1 cm (max)
Marke:
JustMobile
Halter-Ausführung:
Drehbar
Farbe:
grau
Schreibtischaufsatz-Besonderheiten:
rotierbar
Material:
Aluminium
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Höhe (max.):
2.1 cm
Arbeitsflächen-Tiefe:
280 mm
Arbeitsflächen-Breite:
280 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Produkt-Art:
Monitor-Drehteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,72*
€ 71,76*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 71,78*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 124,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.