Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 07922 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800116-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07922
EAN/GTIN:
     4010995079222
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Wiha 07922 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 7 mm

Einzelschlüssel-Innensechskant

Innensechskant-Kugelkopf-Schraubendreher

Ausstattung:
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · In Anlehnung an ISO 2936L · Speziell für schwer zugängliche Schrauben · Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Material (Details):
verchromt
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,98*
7 Tage
23
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 4,11*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,38*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,70*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.