Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17793 1 HSS Metall-Spiralbohrer 2.5 mm Gesamtlänge 57 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802170-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17793 1
EAN/GTIN:
     4010159177931
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 17793 1 HSS Metall-Spiralbohrer 2.5 mm Gesamtlänge 57 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 2 St.

HSS-Stahlbohrer 2,5 mm - Tascheninhalt 2 Stück

Ausstattung:
Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten · Zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 30 mm · Bohrloch-Durchmesser: 2.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 57 mm · Gewicht: 5.5 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 2.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
2 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
2.5 mm
Arbeits-Länge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
2.5 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Gewicht:
5.5 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 rn 2,5 mm, din 338 rn, din 338, Heller, 17793 1, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 19,95*
ab € 0,445*
€ 0,815*
Lager 102
32
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,525*
€ 0,935*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,65*
ab € 0,73*
€ 1,16*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,38*
7 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 1,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,59*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.