Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21235 9 HSS Metall-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 93 mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802869-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21235 9
EAN/GTIN:
     4010159212359
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 21235 9 HSS Metall-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 93 mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS-CO Edelstahlb. DIN 338 6 mm x 57 mm x 93 mm

Ausstattung:
Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 57 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 93 mm · Gewicht: 17.3 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Edelstahl,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 6 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Edelstahl | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Arbeits-Länge:
57 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Gesamtlänge:
93 mm
Gewicht:
17.3 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ rn 6,0mm, din 338 rn, din 338, 4010159212359, Heller, 21235 9, Hss-Co, Edelstahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 3,47*
€ 5,09*
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,68*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,14*
€ 6,68*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,04*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,12*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,43*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.