Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Drehmoment-Schraubendreher 0.5 - 2 Nm DIN EN 61340-5-1, DIN EN ISO 6789, DIN EN 26789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804303-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26866
EAN/GTIN:
     4010995268664
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Wiha ESD Drehmoment-Schraubendreher 0.5 - 2 Nm DIN EN 61340-5-1,DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.5 - 2 (26866)

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario®-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.

Ausstattung:
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.
Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).
Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff.
Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
Normen: IEC 61340-5-1.
DIN EN ISO 6789.

Technische Daten:
Antrieb: 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1,DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789 · Drehmoment (max.): 2 Nm · Drehmoment (min.): 0.5 Nm · EN Norm: EN 61340-5-1,EN ISO 6789,EN 26789,ASME B107.14M · Gewicht: 189 g · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 131 mm · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 202 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 % · Weitere technische Daten: Außensechskant: 4mm · Abmessungen (Griff): 30 x 131 mm

Lieferumfang:
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.5 - 2 (26866)

Hinweis:
Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
202 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Wiha
Antrieb:
4 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
131 mm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
2 Nm
Drehmoment (min.):
0.5 Nm
Gewicht:
189 g
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN 26789
EN Norm:
EN 61340-5-1 | EN ISO 6789 | EN 26789 | ASME B107.14M
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, ESD-Innensechskant-Schraubendreher, ESD-Innensechskant-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Innensechskant), ESD-Schraubendreher Innensechskant, ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0.5 - 2 nm, phillips-esd-schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher wiha, 04010995268664, 4010995268664, Wiha, 26866, drehmoment-schraubendreher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,61*
€ 115,26*
Frei Haus
ab € 97,85*
€ 116,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,06*
€ 118,79*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 100,30*
€ 118,91*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 131,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.