Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5293.02.1250 Fäustel 1250 g DIN 6475 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810668-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293.02.1250
EAN/GTIN:
     4016134505720
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)
Peddinghaus 5293.02.1250 Fäustel 1250 g DIN 6475 1 St.

Fäustel

Ausstattung:
Geschmiedete Qualität · Sorgfältig gehärtet und angelassen · Aus Stahl der Güte C 45 nach DIN 17200 · Mit Holzstiel.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6475 · Gewicht: 1250 g · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Holz

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Holz
Gewicht:
1250 g
DIN-Norm:
DIN 6475
Produkt-Art:
Fäustel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Handfäustel (Stahlrohr), fäustel eschenstiel, fäustel (stahlrohr), peddinghaus fäustel, 4016134505720, Peddinghaus, 5293.02.1250, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 16,22*
1
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 18,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 18,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 19,57*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293031000
ab € 14,15*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5293031500
ab € 16,17*
Ähnlich
Peddinghaus
5293032000
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.