Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PEDDINGHAUS
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PEDDINGHAUS
Fäustel Kopfgewicht 1000g Hickory PEDDINGHAUS
Artikel-Nr.:
     CM-E28M86J
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293031000
EAN/GTIN:
     4016134506147
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
DIN 6475 · Hammer gesenkgeschmiedet · Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit geschweiftem Hickorystiel · lackiert und verkeilt
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Gewicht:
1000 g
Marke:
PEDDINGHAUS
Norm:
DIN 6475
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5293031500
ab € 16,17*
Ähnlich
Peddinghaus
5293.02.1250
ab € 13,62*
Ähnlich
Peddinghaus
5293032000
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.