Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i/7 Rack VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812022-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006147001
EAN/GTIN:
     4013288041708
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Wera 160 i/7 Rack VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

VDE-Schlitz-/Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher-Satz 7tlg.

Lasertip® Klingenspitze für besseren Halt im Schraubenkopf

7-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen. Inklusive Spannungsprüfer und 1 Rack zur Aufbewahrung.

Ausstattung:
Klingen und Heft vollisoliert bis 1000 V · Antriebe nach DIN · Klingen aus hochlegiertem Werkzeugstahl · Griffe aus schlagfestem Kunststoff · Kraftform-Griff mit integrierten Hart- und Weichzonen für leichteres Übertragen des Drehmomentes · Abrollschutz am Griffauslauf · Mit Lasertip bei Schlitz-, Kreuzschlitz-PH/PZ-Antrieben für bessere Kraftübertragung und besseren Halt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
4 VDE-Schlitz-Schraubendreher: 2,5 x 80/3,5 x 100/4 x 100/5,5 x 125 mm · 2 VDE-Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher: PH- 1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm · Spannungsprüfer.

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60900|ツ| EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 23,28*
€ 30,26*
2 Tage
298
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 30,28*
2 Tage
20
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 24,01*
€ 30,91*
1 Tag
295
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 24,02*
€ 31,11*
Lager 102
71
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 37,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,32*
€ 44,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,21*
€ 44,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,58*
€ 41,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,31*
€ 39,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,09*
€ 37,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,94*
€ 34,44
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 4,13429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006100001
ab € 3,06*
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,63*
Zubehör
Wera
05006115001
ab € 4,30*
Zubehör
Wera
05006120001
ab € 4,74*
Zubehör
Wera
05006152001
ab € 4,46*
Zubehör
Wera
05006154001
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.