Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT5A7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 1.6 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812099-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54200799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weller 4CT5A7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 1.6 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze CT5-Reihe

Technische Daten:
Passend für (Details): Weller® Lötkolben W 61 · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 1.6 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, gerade

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben W 61
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
4CT5A7-1
Spitzen-Größe:
1.6 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform|ツ| gerade
Temperatur (max.):
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötstation, weller professional lötstation, 2050000313332, Weller, 54200799, 4CT5A7-1, 516-909
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 5,04*
€ 6,71*
1
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,20*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,38*
2 Tage
87
1
€ 3,79*
ab € 5,39*
€ 7,72*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,92*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.