Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Schnellspannzwinge Donau Elektronik M20 Spann-Weite (max.):100 mm Produktabmessung, Länge: 100 mm Ausladungs-Maße:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812353-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     M20
EAN/GTIN:
     4014991540304
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
einhandzwinge spann-w.100mm
Mini-Schnellspannzwinge Donau Elektronik M20 Spann-Weite (max.):100 mm Produktabmessung, Länge: 100 mm Ausladungs-Maße:35 mm

Mini-Schnellspannzwinge

Zum Spannen und Spreizen
Geringe Größe und Gewicht
Spannkraft bis zu 10 kg

Ideal für schnelles u. präzises Spannen und Spreizen von kleinen Werkstücken.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Spann-Weite (max.): 100 mm · Weitere technische Daten: Spannweite 100 mm
Spreizweite 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Donau Elektronik
Spann-Weite (max.):
100 mm
Ausladungs-Maße:
35 mm
Produkt-Art:
Greifarmzwinge
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge, 04016138205619, 04014991540304, 4014991540304, Donau Elektronik, M20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,44*
€ 3,52*
1
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,60*
Lager 102
78
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.