Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Mini-Schnellspannzwinge M20 Spann-Weite (max.):100mm Produktabmessung, Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95232
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     M20
EAN/GTIN:
     4014991540304
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
einhandzwinge spann-w.100mm
Ideal für schnelles u. präzises Spannen und Spreizen von kleinen Werkstücken.
Features:
Zum Spannen und Spreizen
Geringe Größe und Gewicht
Spannkraft bis zu 10 kg
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Ausladung:
35 mm
Spann-Weite (max.):
100 mm
Produkt-Art:
Greifarmzwinge
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge, 04016138205619, 04014991540304, Donau Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,44*
€ 3,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,60*
1 Tag
78
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.