Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 27526 Drehmoment-Bithalter 162 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812809-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27526
EAN/GTIN:
     4010995275266
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Wiha 27526 Drehmoment-Bithalter 162 mm

Drehmoment-Bithalter

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einem Wiha Drehmomentgriff.

Ausstattung:
Für alle C 6,3 und E 6,3 mm (1/4") Bits.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 162 mm

Hinweis:
Nur in Kombination mit einem Wiha Drehmomentgriff einsetzbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Marke:
Wiha
Material (Details):
Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt|ツ| Hülse aus rostfreiem Stahl|ツ| blau kunststoffummantelt
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
231
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 7,25*
2 Tage
231
10
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,31*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 6,01*
€ 7,52*
3 Tage
233
1
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 7,58*
Lager 102
123
1
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.