Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05402 Querlochsenker 14 mm HSS Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813054-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05402
EAN/GTIN:
     4026558054025
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
exact querlochsenker
entgratsenker
Exact 05402 Querlochsenker 14 mm HSS Zylinderschaft 1 St.

Querlochsenker 90°

Mit Zylinderschaft zum Senken und Entgraten von Bohrungen. Besonders gut geeignet für langspanende und schmierende Materialien. Spanabfuhr durch Querloch.

Technische Daten:
Durchmesser (Senker): 14 mm · Gesamtlänge: 48 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
14 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Bohrungs-Durchmesser:
5 - 10 mm
Produkt-Art:
Querlochsenker
Weitere Suchbegriffe: 4026558054025, Exact, 05402, Entgratungssenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 12,56*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,57*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 19,60*
€ 27,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
UF01014
ab € 1,66*
Sonstiges
3M
OX3000B
ab € 5,63*
Sonstiges
3M
H540A
ab € 15,24*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.